Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere

Kausshari LONGLIFE
KAUSS-HARI Ø100MM

Toote nr 071469013

EAN 4046777448979

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kausshari Laineliste terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere

Toote nr 071469013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne paindlikeks ja keskmise koormusega harjamistöödeks, nagu puhastamine ja rooste eemaldamine, suurtel teras- ja valupindadel
  • Suurte pindade tõhus töötlemine tänu lainelistele traatidele

  • Lainelised traadid toetavad üksteist ja suurendavad seeläbi stabiilsust harjamise ajal

  • Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
  • Ainult traatide otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage reguleeritava kiirusega nurklihvijaid. Parima jõudluse saavutamiseks kasutage tööriista, mille võimsus on vähemalt 300 W.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
ToimeJoonkiirusHarja läbimõõtTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Harjadega debiilimisvahendid
Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Eemaldab värvi, mustuse ja rooste

  • Rooste eemaldamine ja poleerimine

  • Väiksemad kraatide eemaldamistööd

Läbimõõt (D)

100 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

30 mm

Tööriista hoidmise seade (d)

M14

Juhtme läbimõõt

0,35 mm

Traadi materjal

Teras

Kuju

Laineline

Max pöörlemiskiirus

9000 U/min(rpm)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18V (AKUTA)

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks