Kausshari Laineliste roostevabast terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Roostevabast terasest traadiga kausstraathari
KAUSS-HARI Ø80MM RST
Toote nr 071469211
EAN 4046777449082
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
Ideaalne suurte roostevabast terasest ja alumiiniumist pindade harjamiseks
- Suurte pindade tõhus töötlemine tänu lainelistele traatidele
- Lainelised traatharjased toetavad üksteist ja suurendavad seeläbi stabiilsust harjamise ajal
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Ainult traatharjade otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage reguleeritava kiirusega nurklihvijaid.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Mõõdud | Joonkiirus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari tekitab sooned | ↓ | ↑ | ↓ |
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | Soovitatavad Joonkiirused harjamisel | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Eemaldab värvi, mustuse ja rooste
- Rooste eemaldamine ja poleerimine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
![]() | |
Läbimõõt (D) | 80 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 25 mm |
Tööriista hoidmise seade (d) | M14 |
Juhtme läbimõõt | 0,3 mm |
Traadi materjal | Roostevaba teras |
Kinnitus | Laineline |
Max pöörlemiskiirus | 8500 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!