Katuseraami tala Alumiinium
KATUSERAAMI KOMPL.VITO L1-L3 4TALA
Toote nr 096380 051
EAN 4061975328120
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
Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
- Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile
- Kõigile Euroopas levinud sõidukitüüpidele
- Maksimaalne kandevõime tala kohta 75 kg
- TÜV-testitud ja 20G kokkupõrketestitud
- Roostevaba
- Sisaldab paigalduskomplekti, eelmonteeritud jalgu ja paigaldusjuhiseid
- Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus
- Jälgige maksimaalset katusekoormust = koormakandur + tarvikud + koormus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Mercedes-Benz |
Sobib sõiduki tüübile | Vito L1/H1 (alates 2015) uksed + luuk, Vito L2/H1 (alates 2015) uksed + luuk, Vito L3/H1 (alates 2015) uksed + luuk |
Sobiv teljevahele | 3200 mm, 3430 mm |
Kandurite arv | 4 Stck(pcs) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 16,500 kg |
Materjal | ALU |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!