Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katuseraami tala Alumiinium

Katuseraami tala
KATUSERAAMI KOMPLEKT SET2

Toote nr 096380 471

EAN 4056807923062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Katuseraami tala Alumiinium

Toote nr 096380 471

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
  • Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile

  • Kõigile Euroopas levinud sõidukitüüpidele

  • Maksimaalne kandevõime tala kohta 75 kg

  • TÜV-testitud ja 20G kokkupõrketestitud

  • Roostevaba

  • Sisaldab paigalduskomplekti, eelmonteeritud jalgu ja paigaldusjuhiseid

  • Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus
  • Jälgige maksimaalset katusekoormust = koormakandur + tarvikud + koormus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Citroen, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota, Fiat

Sobib sõiduki tüübile

Berlingo L1/H1 (alates 2018) uksed, Berlingo L2/H1 (alates 2018) uksed, Jumpy L1/H1 (alates 2016) uksed, Jumpy L2/H1 (alates 2016) uksed, Jumpy L3/H1 (alates 2016) uksed, Transit Custom L1/H1 (alates 2013) uksed + luuk, Transit Custom L2/H1 (alates 2013) uksed ja luuk, Combo Cargo L1/H1 (alates 2018) uksed + luuk, Combo Cargo L2/H1 (alates 2018) uksed + luuk, Vivaro Cargo L1/H1 (alates 2019) uksed+luuk, Vivaro Cargo L2/H1 (alates 2019) uksed+luuk, Vivaro Cargo L3/H1 (alates 2019) uksed+luuk, Partner L1/H1 (alates 2018) uksed, Partner L2/H1 (alates 2018) uksed, Expert L1/H1 (alates 2016) uksed+luuk, Expert L2/H1 (alates 2016) uksed+luuk, Expert L3/H1 (alates 2016) uksed+luuk, ProAce L1/H1 (alates 2016) uksed+luuk, ProAce L2/H1 (alates 2016) uksed+luuk, ProAce L3/H1 (alates 2016) uksed+luuk, ProAce City L1/H1 (alates 2018) uksed, ProAce City L2/H1 (alates 2018) uksed, Scudo L1 (from 2021), Scudo L2 (from 2022), Scudo L3 (from 2022)

Sobiv teljevahele

2785 mm, 2975 mm, 2925 mm, 2933 mm, 3275 mm, 3300 mm

Kandurite arv

3 Stck(pcs)

Toote kaal (ühiku kohta)

8,000 kg

Materjal

ALU

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Külgtugi alumiiniumist katuseraami talale

KÜLGTUGI KATUSERAAMI TALALE

Koorma kinnitamiseks koormakandurile
x 1 tk
Lukk alumiiniumist katuseraami talale

KATUSERAAMI LUKUD (PAAR)

Katuseraami varguse takistamiseks
x 1 tk
Laadimisrull alumiiniumist katuseraami talale

LAADIMISRULL 800X400MM

Koormakanduri lihtsaks peale- ja mahalaadimiseks
x 1 tk
Laadimisrull alumiiniumist katuseraami talale

LAADIMISRULL 910X310MM

Koormakanduri lihtsaks peale- ja mahalaadimiseks
x 1 tk
Laadimisrull alumiiniumist katuseraami talale

LAADIMISRULL 310X1150MM

Koormakanduri lihtsaks peale- ja mahalaadimiseks