Katusekruvi, tsingitud ja värvitud
KATUSEKR.4.8X25 RR27 PUNANE C3
Toote nr 5047480014
EAN 4056807012216
Katusekruvi (3502030621) on kvaliteetse EPDM tihendiga, mis tagab vee- ja korrosioonikindluse. Korrosiooniklass C3 ning CE/ETA heakskiit tagavad toote töökindluse. Värvitud 8 mm kuuskantpea muudab toote lihtsasti paigaldatavaks. Paigaldamiseks kasutada kuuskantotsikut (mittemagnetiline).
- Kvaliteetne EPDM tihend
- Vee- ja korrosioonikindel
- Korrosioonikategooria C3, CE/ETA heakskiiduga
- Värvitud 8 mm kuuskantpea
Andmelehed(X)
Materjal | Teras |
Pind | LAC |
Värv | Punane |
Tihendusseibi materjal | Alumiinium |
Tihendi materjal | Vulkaniseeritud EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Seibi paksus (h1) | 1 mm |
Ääriku läbimõõt | 10,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Heakskiit | ETA |
Seibi läbimõõt (d2) | 14 mm |