Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katusekruvi, tsingitud ja värvitud

KATUSEKR.4.8X25 RR21 H.HALL C3

Toote nr 5047480008

EAN 4056807012155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Katusekruvi, tsingitud ja värvitud

Toote nr 5047480008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terava otsaga katusekruvi, tsingitud ja pulbervärvitud, korrosiooniklass C3. Katuse- ja seinaplekki kinnitamiseks puit-aluskonstruktsioonidele. 8 mm värvitud kuuskantpea RR-värvipulbriga.

Katusekruvi (3502030621) on kvaliteetse EPDM tihendiga, mis tagab vee- ja korrosioonikindluse. Korrosiooniklass C3 ning CE/ETA heakskiit tagavad toote töökindluse. Värvitud 8 mm kuuskantpea muudab toote lihtsasti paigaldatavaks. Paigaldamiseks kasutada kuuskantotsikut (mittemagnetiline).



  • Kvaliteetne EPDM tihend

  • Vee- ja korrosioonikindel

  • Korrosioonikategooria C3, CE/ETA heakskiiduga

  • Värvitud 8 mm kuuskantpea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

LAC

Värv

Helehall (erehall)

Tihendusseibi materjal

Alumiinium

Tihendi materjal

Vulkaniseeritud EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Seibi paksus (h1)

1 mm

Ääriku läbimõõt

10,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Heakskiit

ETA

Seibi läbimõõt (d2)

14 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave