Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katusekruvi alusseib

KATTEKR.SEIB 14X3MM 4.8KR. C3

Toote nr 020114

EAN 4053479907024

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Katusekruvi alusseib

Toote nr 020114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katusekruvi alusseibi saab kasutada kas vana kruvi asendustihendina või täiendava tihendina kuuskantpeaga kruvi puhul, paksusega 4,8 mm. Alusseibi on vajadusel võimalik ka värvida.

ALU alusseib on valmistatud alumiiniumist, mis muudab selle kergeks ja vastupidavaks. Tihe EPDM-tihend kaitseb kruvi ja hoiab ära vee tungimise konstruktsiooni. Mõeldud Ø 4,8 mm kruvidele, ilmastikukindel ja lihtne paigaldada.

ETA-10/0047

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt (d2)

14 mm

Sobiv

Kruvi läbimõõt 4,8 mm

Tihendi paksus (h1)

2 mm

Tihendi siseläbimõõt (d1)

4 mm

Siseläbimõõt (d3)

5 mm

Materjal

ALU

Pind

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tihedusseibi materjal

EPDM

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave