Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katusekruvi Pias® A2 roostevaba teras

Pias roostevabast terasest A2 tavaline koos seibiga AW
4.5X35 P.OTS KR.A2+EPDM C3

Toote nr 0238000035

EAN 4038898509790

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Katusekruvi Pias® A2 roostevaba teras

Toote nr 0238000035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vulkaniseeritud kvaliteetne EPDM-tihendusseib

Isepuuriv puuriots Pias®


  • Tsentreerimine, puurimine, keerme lõikamine ja kruvimine ühes etapis

  • Madal kontaktsurve

  • Optimaalne puurimisjõudlus

  • Vähem aega ja vaeva


ASSY kruvi AW-otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kuni 2 mm paksuse alumiiniumlehe kruvimiseks puitaluskonstruktsioonidele

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Seibi läbimõõt (ds)

15 mm

Pikkus (l1)

35 mm

Keerme pikkus (b)

22 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Seibi materjal

Roostevaba teras A2

Seibi pind

Pinnakatteta

Tihendusseibi materjal

EPDM

Nominaalne läbimõõt x pikkus x kruvi keerme pikkus

4,5 x 35 x 22 mm

Otsik

AW20

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave