Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Katteteip TESA 67001

Katteteip TESA 67001
KATTETEIP TESA67001 33MX30M

Toote nr 9501024433

EAN 4063565017926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Katteteip TESA 67001

Toote nr 9501024433

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hea ja usaldusväärne maalriteip krohvimistöödel
Sobib ka hästi esemete pakkimiseks ja kinnitamiseks
Reljeefne alusmaterjal tagab käsitsi rebimisel sirge serva
Kasutatav temperatuurivahemikus +5 kuni +60 °C, talub kerget külma ja äärmuslikku kuumust
Pikaajaline kaitse UV-kiirguse eest – jälgedeta eemaldatav kuni 6 nädala jooksul
Nakkub ka veidi karedatele pindadele
Teibi koostis: alusmaterjal = sPVC, liimaine = looduslik kumm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

PVC

Tugimaterjal

0 - ei ole kohaldatav

Kleepuv alus

Looduslik kumm

Laius

30 mm

Pikkus

33 m

Värv

Kollane

Liimimisjõud terasel (pikkusühiku kohta)

1,6 N/cm

Katkevenivus

130 %

Min/max töötlemistemperatuur

+5 to +60 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Vastupidavus

0 - ei ole kohaldatav

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

36 Month / hoida kuivas koha 20 °C juures kinnises originaalmahutis

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave