Kattekaitse peasüvisega kruvide jaoks
Kaitsekate peasüvisega kruvidele
KRUVI MÜTS 0174 KRUVILE VALGE
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
Puuraukudega kruvipeade, nt ASSY või WÜPO kruvide (d = 2,5 mm), ja metallraami kinnitusankrute (d = 3 mm) katmiseks.
![]() | |
Välisläbimõõt (d1) | 15 mm |
Aluse läbimõõt (d2) | 2,5 mm |
Materjal | PE |
Värv | Puhas valge RAL 9010 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |