Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kattekaitse peasüvisega kruvide jaoks

Kaitsekate peasüvisega kruvidele
KRUVI MÜTS 0174 KRUVILE BEEZ

Toote nr 0590152593

EAN 4056807023458

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kattekaitse peasüvisega kruvide jaoks

Toote nr 0590152593

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puuraukudega kruvipeade, nt ASSY või WÜPO kruvide (d = 2,5 mm), ja metallraami kinnitusankrute (d = 3 mm) katmiseks.

Välisläbimõõt (d1)

15 mm

Aluse läbimõõt (d2)

2,5 mm

Materjal

PE

Värv

Beež RAL 1001

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave