Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kattekaitse Kuuskantpeaga poltidele/mutritele

Plastist kaitsekate kuuskantpeale
MUTRI/POLDI MÜTS WS17 M10 MUST

Toote nr 0590010

EAN 4011231492621

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kattekaitse Kuuskantpeaga poltidele/mutritele

Toote nr 0590010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

(vastab DIN/ISO laiustele üle tasapinna)
  • Värvid: must, valge, hall

  • Materjal: Polüetüleen (ei ole UV-stabiliseeritud)

  • Töötemperatuurid: -50 °C kuni +60 °C (hetkeks 80 °C) ilma mehaanilise pingeta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

PE

Värv

Must RAL 9005

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv kruvile

M10

Sobiv võtme mõõtudele (s1)

17 mm

Välisläbimõõt (d1)

20,5 mm

Kõrgus (h1)

19,3 mm

Sobiv

Kuuskantpoldid ja mutrid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave