Kattekaitse Kuuskantpeaga poltidele/mutritele
Plastist kaitsekate kuuskantpeale
MUTRI/POLDI MÜTS WS13 M8 MUST
Toote nr 059008
EAN 4011231492768
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
(vastab DIN/ISO laiustele üle tasapinna)
- Värvid: must, valge, hall
- Materjal: Polüetüleen (ei ole UV-stabiliseeritud)
- Töötemperatuurid: -50 °C kuni +60 °C (hetkeks 80 °C) ilma mehaanilise pingeta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | PE |
Värv | Must RAL 9005 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv poldile | M8 |
Sobiv võtme mõõtudele (s1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 16,5 mm |
Kõrgus (h1) | 15,1 mm |
Sobiv | Kuuskantpoldid ja mutrid |