Katted GPN 910
Kork GPN 910
KORK GPN910/3222 MUST
Toote nr 0598913222
EAN 4024835430258
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
Lisateave:
Madala peaga kontstruktsioon
Kindel sobivus tänu ümmargusele tööosale
Äärmiselt lame, paigaldusruumi säästev disain korpuse avade ja pimeaukude tihendamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d3) | 82 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 90 mm |
Sisestussügavus (h1) | 8 mm |
Kõrgus (M) | 10 mm |
Muu standard | GPN 910 |
Materjal | LLDPE |
Värv | Must |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 70 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |