Karbiidist freespind Raadius/silinder, sfääriline ots. Risthambad.
Volframkarbiidist freespind, silinder/ogival
PÖÖRLEV VIIL RADIUS BURR 12X25X70
Toote nr
0616992112
EAN 4053479931289
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
Sfääriline raadius/silinder. Risthambad, lõige 3
- Kõva metallist tööriist:
- Loob ühtlase pinna ja eemaldab tõhusalt laastud.
- Vähem vajadust edasise töötlemise järele.
- Mitu korda pikem kasutusiga võrreldes traditsiooniliste tööriistade materjalidega. Säästab aega kõvade materjalide freesimisel. Sobib kõvade materjalide freesimiseks. Hambad sobivad kõigi rauast materjalide, roostevaba terase ja kõrgtugeva terase, halli malmi, keevisõmbluste, kõvade plastide, karastatud terase, nikli ja titaani freesimiseks.
- Mudel CMN
Tooteteave
Andmelehed(X)
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 12,0 x 25,0 mm |
Pikkus | 70 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Hammaste tüüp | Keskmine |