Karbiidist freesimide valik SPEED hammastus 10 tk
Karbiidist frees SG kaetud 10 tk Syska
PÖÖRL. VIILIDE KOMPL. 10-OSA
Toote nr 0616540010
EAN 4065233128682
Kuni 100 % suurem lõikamisvõime terase ja roostevaba terase töötlemisel võrreldes tavaliste ristlõikepinkidega
Mõeldud saavutama suurt materjali eemaldamist, ilma et see mõjutaks negatiivselt kasutaja vibratsiooni
Agressiivne freesimisviis, suured laastud, kõrge materjalieemaldus
Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne töö alustamist veenduge, et tööriista ajami pöörlemine ja kinnitus on nõuetekohane. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriistaajamid: Paindliku võllikinnitused, sirglihvijad, robotid, tööpingid.
Andmelehed(X)
Kraatide eemaldamine, töötlemine, pindade töötlemine, keevisõmbluste töötlemine, vormimine, malmi puhverdamine, faasimine ja ümardamine.
Osade arv sortimendis/komplektis | 10 Stck(pcs) |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras |
Sobiv kõvadustele kuni | 60 HRC |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Hammaste tüüp | Kiirus |
Lõikematerjal | Karbiid |
Pind | Kaetud |
Võlli läbimõõt | 6 mm |