Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karastatud kroonmutter, madal profiil, peenkeermega DIN 937, teras 17H/ 22H, tsingitud, (A2K)

DIN 937 teras, tsingitud, peenkeere
DIN937 KROONMUTTER M24X1,5 ZN 17H AV36

Toote nr 034566 241

EAN 4038898353164

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karastatud kroonmutter, madal profiil, peenkeermega DIN 937, teras 17H/ 22H, tsingitud, (A2K)

Toote nr 034566 241

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M24 x 1,5

Kõrgus (h1)

15 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Kõvaduse kategooria

17H

DIN

937

Laius nurkade vahel (e)

39,55 mm

Tüübikinnitus (m1)

9,1 mm

Samm

1,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave