Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karabiiniga koormarihm

Karabiini ja narremehanismiga koormarihm
OM NARREGA KOORMARIHM 4M KARABIIN

Toote nr 096380 217

EAN 4053479682150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karabiiniga koormarihm

Toote nr 096380 217

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erinevateks transpordivajadusteks
  • Lihtne kasutada

  • Karabiini ja narremehanismiga

  • Valmistatud kvaliteetsest polüestrist

  • EN 12195-2 järgi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

RZK50

Laius

25 mm

Pikkus

5000 mm

Soovitatav tõmbekoormus

650 daN

Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures

1300 daN

Käe jõud narremehhanismiga

50 daN

Eelkoormus

200 daN

Toote kaal (ühiku kohta)

0,829 kg

Konksu kuju

Karabiinkonks

Värv

Punane

Materjal

Polüester

EN standard

12195 - 2

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kinnitusaas

AIRLINE KINNITUSSILMUS (PLAST)

Ideaalne kinnitusrihmade või asjade, näiteks harjade, ämbrite, tööriistade või riidepuude kinnitamiseks.
x 1 tk
Kinnitusaas

AIRLINE KINNITUSSILMUS ALUM. .

Ideaalne kinnitusrihmade või asjade, näiteks harjade, ämbrite, tööriistade või riidepuude kinnitamiseks.
x 1 tk
Kinnitusaasade komplekt

ORSYMOBIL KINNITUSAASADE KOMPLEKT

Kinnitamiseks põrandaplaadi külge