Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karabiinhaak

Karabiin FS 90
KAHETOIMELINE KIIRKINNITUSHAAK

Toote nr 0899032917

EAN 4024835981149

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karabiinhaak

Toote nr 0899032917

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Automaatse topeltlukustusega disain
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

ZN

EN standard

362

Max suu laius

50 mm

Pikkus

219 mm

Laius

101 mm

Breaking load Vertical

23 kN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave