Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karabiinhaak

Roostevaba teras, A4, pinnakatteta
DIN5299 A4 40X4 KARABIIN C4

Toote nr 052403404

EAN 4045989272266

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karabiinhaak

Toote nr 052403404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 5299C


Pingutamise ja kinnitamise jaoks


Tsingitud pind

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

40 mm

Paksus (d3)

4 mm

Siseläbimõõt 2 (d2)

6,5 mm

Kandevõime max

30 kg

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave