Karabiinhaak
Roostevaba teras, A4, pinnakatteta
DIN5299 A4 120X11 KARABIIN C4
Toote nr 0524012020
EAN 4053479768717
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
DIN 5299C
Pingutamise ja kinnitamise jaoks
Tsingitud pind
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Paksus (d3) | 12 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 12 mm |
Siseläbimõõt 2 (d2) | 18 mm |
Kandevõime max | 450 kg |
Standardid | DIN 5299 |
Kuju | C |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |