Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karabiinhaak DIN 5299, kuju C, tsingitud teras

DIN 5299 tsingitud teras
DIN5299 60X6 KARABIIN

Toote nr 052460 6
EAN 4011231444811

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karabiinhaak DIN 5299, kuju C, tsingitud teras

Toote nr 052460 6

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Varjatud spiraalvedruga karabiinhaak


  • Haaki ei saa elastse deformatsiooni tõttu avada, kui see on koormatud ettenähtud kandevõimega
Märkus

Tabelis toodud kandevõime on mõeldud karabiinhaakide suurima võimaliku kandevõime näitamiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

60 mm

Paksus (d3)

6 mm

Siseläbimõõt (d1)

9 mm

Siseläbimõõt 2 (d2)

17 mm

Kandevõime max

120 kg

Standardid

DIN 5299

Vorm

C

Materjal

ST

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave