Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karabiinhaak DIN 5299, kuju C, tsingitud teras

DIN 5299 tsingitud teras
DIN5299 50X5 KARABIIN

Toote nr 052450 5

EAN 4064155470046

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Karabiinhaak DIN 5299, kuju C, tsingitud teras

Toote nr 052450 5

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Varjatud spiraalvedruga karabiinhaak


  • Haaki ei saa elastse deformatsiooni tõttu avada, kui see on koormatud ettenähtud kandevõimega
Märkus

Tabelis toodud kandevõime on mõeldud karabiinhaakide suurima võimaliku kandevõime näitamiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

50 mm

Paksus (d3)

5 mm

Siseläbimõõt (d1)

8 mm

Siseläbimõõt 2 (d2)

15 mm

Kandevõime max

120 kg

Standardid

DIN 5299

Vorm

C

Materjal

Teras

Pind

ZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave