Karabiinhaak DIN 5299, kuju C, tsingitud teras
DIN 5299 tsingitud teras
DIN5299 120X12 KARABIIN
Toote nr 052412011
EAN 4053479747668
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
Varjatud spiraalvedruga karabiinhaak
- Haaki ei saa elastse deformatsiooni tõttu avada, kui see on koormatud ettenähtud kandevõimega
Märkus
Tabelis toodud kandevõime on mõeldud karabiinhaakide suurima võimaliku kandevõime näitamiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Paksus (d3) | 11 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 18 mm |
Siseläbimõõt 2 (d2) | 36 mm |
Kandevõime max | 450 kg |
Standardid | DIN 5299 |
Kuju | C |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |