Karabiin DIN 5299, kuju C, A2 roostevaba teras
DIN 5299 pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN5299 A4 100X10 KARABIIN C4
Toote nr 0524010010
EAN 4011231444576
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
Haaki ei saa elastse deformatsiooni tõttu avada, kui see on koormatud ettenähtud aktiivkoormusega
Märkus
Tabelis toodud kasutuskoormus on vaid soovituslik maksimaalne kandevõime karabiinile ja ei ole heakskiidu puhul siduv.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Paksus (d3) | 10 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 15 mm |
Siseläbimõõt 2 (d2) | 29 mm |
Kandevõime max | 350 kg |
Standardid | DIN 5299 |
Vorm | C |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |