Kapuutsiga dressipluus WÜRTH MODYF Fusion
TÖÖDRESSIPLUUS FUSION KAPUUTS LAIM XL
Toote nr M550319003
EAN 4255576584218
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Uus kapuutsiga jakk Power-Stretch, puuvillasegune ja taaskasutatud polüester, tagab mugava liikumisvabaduse
- Kaks tõmblukuga küljetaskut
- Moodne, kontrastne hexagon-trükk küünarnukkidel ja kapuutsi sees
- Uus interlock-kangas tagab maksimaalse mugavuse
- Valmistatud Euroopas
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Laimiroheline |
Suurus | XL |
Materjal | 75% puuvill, 21% polüester (ringlussevõetud), 4% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 300 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Suurus FR/ES/PT/BE | XL |