Kapuutsiga dressipluus WÜRTH MODYF Fusion
TÖÖDRESSIPLUUS FUSION KAPUUTS LAIM S
Toote nr M550319000
EAN 4255576584188
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
Uus kapuutsiga jakk Power-Stretch, puuvillasegune ja taaskasutatud polüester, tagab mugava liikumisvabaduse
- Kaks tõmblukuga küljetaskut
- Moodne, kontrastne hexagon-trükk küünarnukkidel ja kapuutsi sees
- Uus interlock-kangas tagab maksimaalse mugavuse
- Valmistatud Euroopas
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Laimiroheline |
Suurus | S |
Materjal | 75% puuvill, 21% polüester (ringlussevõetud), 4% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 300 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Suurus FR/ES/PT/BE | S |