Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kangasteip tesa 51025 PV10

Kangasteip tesa 51025 PV10
KANGASTEIP 19MMX25M

Toote nr 9500010292

EAN 4042448890252

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kangasteip tesa 51025 PV10

Toote nr 9500010292

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 8 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tugimaterjal

PET fliis

Pikkus

25 m

Laius

19 mm

Paksus

150 µm

Värv

Must

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 125 °C

Katkevenivus

25 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave