Kangast lihvimislint Tsirkoonalumiinium lihvaine
Kangast lihvmislint, tsirkoonalumiinium lihvaine
LIHVLINT 20X520 K40
Toote nr 0672993004
EAN 4046777285918
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
Torude, torupõlvede ja suletud torukonstruktsioonide lihvimiseks, keevisõmbluste lihvimiseks, karastamisel tekkinud värvimuutuste eemaldamiseks, rooste ja katlakivi eemaldamiseks.
Tõhus ja kiire lihvimine madalal temperatuuril
Tõhus tsirkoonalumiiniumist lihvaine kiht
Märkus
- Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Roostevaba terase, rooste-, happe- ja kuumakindla terase (kõrglegeeritud), terase ja värviliste metallide jaoks
Laius x pikkus | 20 mm x 520 mm |
Võre suurus | P40 |
Abrasiivaine materjal | Tsirkooniumi korund |
Tugimaterjal | Polüesterkangas |