Kang-tali LX Kito
Kang-tali Kito LX
KANG-TALI 500KG/3M
Toote nr 0713050901
EAN 4053479950426
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
- Ohutu mehhanism keti vabalt tõmbamiseks
- Korrosioonikindel, pika kasutuseaga
- Nikeldatud kett, C.100 (V) (1000 N/mm2), vastavalt standardile EN 818-7
- Turvaotsiku ja fiksaatoriga tõstekonks
- Väikseim ja kergeim kang tali turul, LX003 kaalub ainult 1,7 kg ja hoob on ainult 15 cm pikk.
- Saab kasutada ka kitsastes kohtades. Vöö- või tööriistakomplekti jaoks.
- Alumiiniumraam
- Hammasratas võimaldab täpset tõstmist: ainult 2 mm kliki kohta
- Ohutu kasutada
- Töötemperatuur -40°C kuni +60°C, ohutustegur 5
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kandevõime | 500 kg |
Pikkus | 246 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,600 kg |
Laius | 102 mm |
Materjal | Metall |
Pind | ALU VIIMISTLUS |