Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kang tali LB Kito

Kang tali Kito LB
KANG-TALI 3200KG/3M

Toote nr 0713050906

EAN 4053479950471

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kang tali LB Kito

Toote nr 0713050906

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Algupärane KITO mehhanism vabalt tõmmatava ketiga vähendab töökoormust ja tagab tõstmisel suurema ohutuse

  • Turvaluku ja fiksaatoriga tõstekonks

  • Neljakordselt needitud alumine konks

  • Nikeldatud kett, kat. 100 (V) (1000 N/mm2), vastavalt standardile EN 818-7

  • Korrosioonikindel, pikk kasutusiga

  • Ohutu kasutada

  • Kasutustemperatuur -40°C kuni +60°C

  • Ohutusfaktor 5, täpne ülekanne tagab kasutusmugavuse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kandevõime

3200 kg

Pikkus

395 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 kg

Laius

190 mm

Materjal

Metall

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave