Kang tali LB Kito
Kang tali Kito LB
KANG-TALI 1600KG/3M
Toote nr 0713050904
EAN 4053479950457
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
- Algupärane KITO mehhanism vabalt tõmmatava ketiga vähendab töökoormust ja tagab tõstmisel suurema ohutuse
- Turvaluku ja fiksaatoriga tõstekonks
- Neljakordselt needitud alumine konks
- Nikeldatud kett, kat. 100 (V) (1000 N/mm2), vastavalt standardile EN 818-7
- Korrosioonikindel, pikk kasutusiga
- Ohutu kasutada
- Kasutustemperatuur -40°C kuni +60°C
- Ohutusfaktor 5, täpne ülekanne tagab kasutusmugavuse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kandevõime | 1600 kg |
Pikkus | 335 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 8,000 kg |
Laius | 159 mm |
Materjal | Metall |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |