Kandiline kiilukujuline seib DIN 435, tsingitud teras, I-profiilile
DIN435 KALDSEIB A2K 11X22X22MM M10
Toote nr 045211
EAN 4053478143836
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
I-prof. koonilised seibid, kuni 5.6 tugevuskl. poltühendusteks
![]() | |
Sobiv keermele (Ø) | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 11 mm |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Laius (b1) | 22 mm |
Kõrgus (h1) | 4,6 mm |
Standardid | DIN 435 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kallutamine | 14 % |
Sobiv | I-profiil |
RoHS nõuetele vastav | Jah |