Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kandiline kiilukujuline seib DIN 434, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kiilukujuline, U-sektsiooni jaoks

DIN 434 roostevaba teras A4 U-tala
DIN434 KALDSEIB M16 A4

Toote nr 041291416

EAN 4038898233503

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kandiline kiilukujuline seib DIN 434, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, kiilukujuline, U-sektsiooni jaoks

Toote nr 041291416

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Pinnal kaks sisserullitud soont sammu tuvastamiseks 8 (+/- 5)%.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

U-sektsioonide jaoks

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

18 mm

Pikkus (a1)

32 mm

Laius (b1)

36 mm

Paksus (h1)

5,9 mm

Standardid

DIN 434

Materjal

A4

Pind

PL

Kallutamine

8 %

Sobiv

U-profiil

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave