Kammnael / ankurnael
Kammnael/ankurnael tsingitud terasest
KAMMNAEL ZN 4X50
Toote nr 0681940050
EAN 4011231561266
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
Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
- Naelapea all olev kitsenev osa tagab, et nael täidab puuliitmikus oleva augu, tagades täpse jõuülekande
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurokoodeks 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ehitusnurgad, talakingad, ristühendused, terasplaadid ja vormitud terasplaadiosad, sarikate ja roovide vahelised ühendused, sarikate jalakinnitused, perfoplaadid, lamedad terasankrud, diagonaaltoed jne
Läbimõõt | 4 mm |
Pikkus | 50 mm |
Pea läbimõõt | 8 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Keerme pikkus | 40 mm |