Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kallutatav töötool BASIC Sünteetilisest nahast kattega

Kallutatava seljatoega töötool BASIC sünteetilisest nahast kate
SELAJTOEGA TOOL BASIC KUNSTNAHK

Toote nr 0957591001

EAN 4056807671345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kallutatav töötool BASIC Sünteetilisest nahast kattega

Toote nr 0957591001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev reguleeritava seljatoega töötool
  • Eriti vastupidav ja kergesti puhastatav

  • Ergonoomiline istumisosa koos vaagnatoega

  • Eriti suur ergonoomiline seljatugi koos integreeritud nimmetoega

  • Püsikokkupuutega seljatugi toetab ülakeha liikumist ja seda saab lukustada igas asendis

  • Seljatoe kõrguse reguleerimine

  • Stabiilne, tasane plastalus koormusest sõltuvate piduriga ratastega kõvakattega põrandate jaoks
Märkus

Tarnitakse lahtivõetuna koos kokkupaneku juhistega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ideaalne töökojas ja tootmises, nt materjalide väljastamine, montaaž, ladu

Reguleeritav istme kalle

Ei

Kõrguse reguleerimine

Jah

Istme värv

Must

Min/max kõrgus

450-600 mm

Istme materjal

Kunstnahk

Istme laius

460 mm

Istme sügavus

470 mm

Seljatoe kõrgus

500 mm

Käetugedega

Valikuline

Alusraami konstruktsioon

Viie tärni alus koos rullikutega

Rullide arv

5 Stck(pcs)

Raami materjal

Plastik

Raami värv

Must

Jalatoega

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave