Kallamiskann
Universaalne kann PRESSOL
KANN 10L MUST HDPE
Toote nr 9501016343
EAN 4103810210914
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
Kannu ja kahe kvarre disain võimaldavad lihtsat ning ergonoomilist kasutamist
- Sobib vedelkütustele nagu diisel, samuti õli, AdBlue, akuvesi, klaasipesuvedelik ja jahutusvedelik
- Sobib toiduainetele, vastab ELi direktiivile nr 10/2011 ja FDA § 21 CFR 177,1520
- Varustatud kaitsekatte, korgi ja filtriga
- Maht 10 l
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | HDPE |
Värv | Must |
Sisukord | 10 l |
Laius | 201 mm |
Pikkus | 634 mm |
Kõrgus | 302 mm |
Vastupidavus | Kütused, Õli, Antifriis, Jahutusvedelik |