Kald-otslõikurid
Kald-otslõikurid
ELEKTROONIKU LÕIKUR
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
- Standard: DIN ISO 9654
- Käepide: pehmed ja mugavad käepidemekatted
- Liigend: kastliigend, suur täpsus
- Avamisvedru: topeltvedru tangide automaatseks avamiseks
- Tera: kõvale ja pehmele traadile, väike faas
- Pea: poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (L) | 120 mm |
Haaratsite laius (suletud) (A) | 11 mm |
Lõikeserva pikkus (C) | 17 mm |
Lõugade paksus (D) | 7 mm |
Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime | 1,5 mm |
Max kõva traadi lõikamise võime | 0,5 mm |
Haaratsite pikkus (B) | 10 mm |