Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitsmepesa

KAHVELKAITSME PESA VEEKINDEL MAX 20A

Toote nr 0555976

EAN 4046778395104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitsmepesa

Toote nr 0555976

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Inline design
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

ATO

Max vool

20 A

Kaabli ristlõige

1,3 mm²

Kaabli pikkus

90 mm

IP kaitseklass

IP 67

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V0

Kaabli värv

Must

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave