Kaitsevisiir Basic
Kaitsevisiir Basic
KAITSEVISIIR BASIC EN166
Toote nr 0899101225
EAN 4058794203523
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
Täiuslik kaitse lihvimis- ja töötlemistöödel, samuti vedelike ja sulametalli tilkumise või pritsmete eest
- Maksimaalne ohutus ja optimaalne mugavus
- Suur vastupidav polükarbonaadist visiir laia vaateväljaga
- Kumer esiosa kaitseb pead
- Lõputult reguleeritav visiiri kalle
- Peapaela saab individuaalselt reguleerida
- Kõik osad, mis puutuvad peaga kokku, on pehme polsterdusega
Vastab standardile EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Autotööstus, ehitus, keemia- ja rasketööstus, pihustusvärvimine, lihvimine ja masinatöö.
Materjal | PC |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Mehaaniline tugevus | B (120m/s) |
Standardid | EN 166, EN 170 |
Kategooria | II |
Toote kaal (ühiku kohta) | 346,000 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!