Kaitsevarrukas Tegera 74
Kaitsevarrukas Tegera 74
KAITSEVARRUKAS EJENDALS TEGERA74 1TK 9/L
Toote nr 9500009435
EAN 4066443087332
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Elastne ja vastupidav lõikekindel kaitsevarrukas.
- Kontaktkuumuse taluvus kuni +100 °C
- Suurepärane sobivus, mugav, hingav ja kerge
- Heakskiidetud toiduainete käitlemiseks
- Hea mehaaniline kulumiskindlus ja lõikekaitse
Kaitseb lõikehaavade, pindmiste
vigastuste, marrastuste, rebendite jne
tekkimise eest.
Level B
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Montaažitööd, hoonete ehitustööd,
inseneritööd, inspekteerimistööd,
installeerimistööd, masinate
opereerimistööd, metallitööd,
laotööd jne.
Suurus | 9 |
Värv | Kollane |
Standardid | EN 388:2016, EN 420, EN 407 |
Kategooria | II |