Kaitsevaha
Kaitsevaha Spray, 360 kraadi ventiil (3006150201)#
KAITSEVAHA TRANSPARENTNE 400ML
Saab kasutada ka pea kohal hoides
360° klapp
Kuumuskindel
Talub temperatuuri kuni +160 °C
Usaldusväärne
- Iseparanevate omadustega
- Liim
- Vetthülgav
Läbipaistev
Kaitstud ala jääb nähtavaks
Kaitsekile on iseparanevate omadustega
Lõhnatu
Ei sobi kasutamiseks nähtavatel värvitud pindadel
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Sisemiste osade säilitamiseks. Eelkõige mootori- ja pagasiruumi liidetele, liitekohtadele ja pindadele, ustele, uksepakkudele, piduri hõõrdkatetele jne.
- Võib kasutada ka väljas hoitavate masinate, masinaosade ja seadmete korrosioonivastaseks töötluseks
Loksutage hästi enne kasutamist. Pind peab olema kuiv ning roostest, mustusest ja määrdeainest puhas. Optimaalne pihustuskaugus on 30 cm. Parimad pihustustulemused saavutatakse töötlemistemperatuuril +15 kuni 25 °C.
Sisukord | 400 ml |
Värv | Läbipaistev |
Min/max naha moodustumise aeg | 90-120 min |
Nahkumise tingimused | temperatuuril 20 °C |
Kinnitus | 360 ° klapp |
Min. temperatuurikindlus | -25 °C |
Max. temperatuurikindlus | 160 °C |
Min pihustamiskaugus | 30 cm |
Min töötlemistemperatuur | 15 °C |
Max töötlemistemperatuur | 25 °C |
Tihedus | 0,665 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!