Kaitseteip, PVC
Katteteip liivapritsitöödele
PVC KATTETEIP 50MMX33M
Toote nr
0985200050
EAN 4065746395243
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
Väga paks PVC-teip pindade kaitsmiseks erinevate tööfaaside, liivapritsi- ja muude pinnatöötluste ajal.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 33 m |
Laius | 50 mm |
Teibi paksus | 0,5 mm |
Materjal | PVC |
Kleepuv alus | Kummivaigu liim |
Värv | Must |
Max. temperatuurikindlus | 80 °C |
Min töötlemistemperatuur | 15 °C |
Max töötlemistemperatuur | 30 °C |
Dünaamilise koorimise kiirus 25 mm juures | 157 N |
Katkevenivus | 200 % |
Niiskustakistus | Jah |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 30 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,050 kg |