Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitseteip, PVC

Katteteip liivapritsitöödele
PVC KATTETEIP 100MMX33M

Toote nr 0985199011

EAN 4056807696287

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitseteip, PVC

Toote nr 0985199011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga paks PVC-teip pindade kaitsmiseks erinevate tööfaaside, liivapritsi- ja muude pinnatöötluste ajal.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

33 m

Laius

100 mm

Teibi paksus

0,45 mm

Materjal

PVC

Tugimaterjal

0 - ei ole kohaldatav

Kleepuv alus

Looduslik kumm kuumsulatus

Värv

Must

Min. temperatuurikindlus

-20 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Max töötlemistemperatuur

30 °C

Kasutamise kestus max

2 Month

Dünaamilise koorimise kiirus 25 mm juures

98 N

Katkevenivus

200 %

Pikenemine murdumistingimustel

0 - ei ole kohaldatav

Ultraviolettkindlus

UV-stabiliseeritud

Säilivusaeg alates tootmisest

24 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

5 °C - 25 °C

Toote kaal (ühiku kohta)

1814,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave