Kaitsespiraal
Kaitsespiraal
KAITSESPIRAAL Ø4-20MM 25M LÄBIPAISTE
Toote nr 077100 42
EAN 4011231770460
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
Kaablite hargnemine on võimalikud igal hetkel.
- Spiraalne struktuur võimaldab hargnemist mistahes punktis
- Korduvkasutatav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Juhtmete komplekteerimine ja kaitsmine, autotööstuses ja elektritööstuses.
Värv | Läbipaistev |
Siseläbimõõt | 3,7 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 4-20 mm |
Seina paksus | 0,65 mm |
Mähise laius | 7,0 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 80 °C |
Tuleohtlikkuse tingimused | testitud vastavalt UL94 |
Tuleohtlik | HB |
Materjal | PE |
Halogeenivaba | Jah |