Kaitsespiraal
Kaitsespiraal
JUHTME KAITSESPIRAAL Ø20-120MM 25M
Toote nr 077100 90
EAN 4011231770477
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
Kaablite hargnemine on võimalikud igal hetkel.
- Spiraalne struktuur võimaldab hargnemist mistahes punktis
- Korduvkasutatav
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Juhtmete komplekteerimine ja kaitsmine, autotööstuses ja elektritööstuses.
Värv | Must |
Siseläbimõõt | 17,6 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 20-120 mm |
Seina paksus | 1,20 mm |
Mähise laius | 22,0 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 80 °C |
Tuleohtlikkuse tingimused | testitud vastavalt UL94 |
Tuleohtlik | HB |
Materjal | PE |
Halogeenivaba | Jah |