Kaitseprillid Spica®
Kaitseprillid Spica
KAITSEPRILLID SPICA HALL
Toote nr 0899102331
EAN 4050641653475
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
Suurenenud mugavusega moekas silmakaitse
Kaitse ja mugavus
- Suur vaateväli
- Kohanduvad ideaalselt näoga
- Pehmed ninapadjad tagavad libisemisvastase sobivuse ja suure mugavuse.
- Ergonoomiline pehme kulmutugi
Kvaliteetsed spetsiaalse kattega klaasid
- Äärmiselt kriimustuskindel väliskülg ning püsiv uduvastane kate sees
Uuenduslik sangatehnoloogia
- Muutuv sanga nurk individuaalseks reguleerimiseks ja silmapiirkonna optimaalseks katmiseks
- Kohandatav sangade painduv osa täiuslikuks laiuse reguleerimiseks
- Pehmed sangaotsad tagavad kindla ilma surveta sobivuse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Hall |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 400 nm |
EN standard | 166, 172 |
Mehaaniline tugevus | F (45m/s) |
Kaitseklaasi märgistus | 5-2,5 W 1 FTKN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 40,000 g |
Kaitseklaasi kate | Püsivalt udukindel sisemus, Väljast äärmiselt kriimustuskindel |