Kaitseprillid RASALAS
KAITSEPRILLID RASALAS OVERSPECS
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
Üks paar kaitseprille, palju võimalusi
- Kanna kaitseprille RASALAS mugavalt oma tavaprillide peal ja tööta ohutult.
- Sobivad kasutamiseks ka ilma tavaprillideta.
- Suur vaateväli.
- Ideaalne valik mitmesugusteks töödeks.
Püsivad kindlalt ja mugavalt peas ka pikaajalisel kasutusel
- Vastupidavast nailonist ja termoplastilisest kummist valmistatud 2-komponentne raam tagab stabiilsuse ja mugavuse.
- Ergonoomilised sangad hoiavad prillid kindlalt paigal.
- Pehmed kohanduvad ninapadjad tagavad libisemisvastase ja mugava istuvuse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Läbipaistev |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 380 nm |
EN standard | 16321–1 |
Mehaaniline tugevus | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Kaitseklaasi märgistus | W U1,2 CT 1 KN CE |
Toote kaal (ühiku kohta) | 32,000 g |
Eyeglass frame colour | Blue, Black |