Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitseprillid Nashira

Kaitseprillid Nashira
KAITSEPRILLID NASHIRA KOLLANE

Toote nr 0899102394

EAN 4065746572422

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitseprillid Nashira

Toote nr 0899102394

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiuslik kaitse sportliku ja dünaamilise disainiga

Optimaalne vaade ja ideaalne sobivus


  • Need kaitseprillid tagavad optimaalse vaate ja istuvad ideaalselt


Ergonoomilise kujuga 2-komponendilised sangad


  • Sangad tagavad kindla libisemisvastse istumise ilma survepunktideta

  • Need saavutavad täiusliku funktsionaalsuse ja mugavuse tasakaalu


Pehme ninapadi


  • Pehme ninapadi tagab prillide paigalpüsimise ja kõrgetasemelise mugavuse


Metallivaba


  • Kaitseprillid on täiesti metallivabad, mistõttu on need eriti kerged ja mugavad
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ohutusläätse värv

Kollane

Kaitseklaasi materjal

Polükarbonaat

UV kaitse

400 nm

EN standard

166, 170

Mehaaniline tugevus

F (45m/s)

Kaitseklaasi märgistus

2C-1,2 W 1 FTKN

Toote kaal (ühiku kohta)

27,000 g

Kaitseklaasi katmine

Väljast äärmiselt kriimustuskindel, Püsivalt udukindel sisemus

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave