Kaitseprillid Nashira
Kaitseprillid Nashira
KAITSEPRILLID NASHIRA HALL
Toote nr 0899102395
EAN 4065746572408
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
Täiuslik kaitse sportliku ja dünaamilise disainiga
Optimaalne vaade ja ideaalne sobivus
- Need kaitseprillid tagavad optimaalse vaate ja istuvad ideaalselt
Ergonoomilise kujuga 2-komponendilised sangad
- Sangad tagavad kindla libisemisvastse istumise ilma survepunktideta
- Need saavutavad täiusliku funktsionaalsuse ja mugavuse tasakaalu
Pehme ninapadi
- Pehme ninapadi tagab prillide paigalpüsimise ja kõrgetasemelise mugavuse
Metallivaba
- Kaitseprillid on täiesti metallivabad, mistõttu on need eriti kerged ja mugavad
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Hall |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 400 nm |
EN standard | 166, 172 |
Mehaaniline tugevus | F (45m/s) |
Kaitseklaasi märgistus | 5-2,5 W 1 FTKN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 27 g |
Kaitseklaasi kate | Väljast äärmiselt kriimustuskindel, Püsivalt udukindel sisemus |